RFP 415
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, estándar
Artículo MI #00572144
No. Fabricante RFP 415
Precio9,707.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 4.9375 pulg. de diámetro interior , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, estándar
Artículo MI #00572144
No. Fabricante RFP 415
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
Su precio$9,707.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA PILOTADA RFP 415
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido dividido con revestimiento de polvo epoxi

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    12.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0160 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Construcción de la carcasa
    Dividir dos piezas
  • Diámetro de longitud total
    14.7500 pulg.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cojinete
    RCI-415
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Ancho general
    2.9688 pulg.
  • Código de armonización
    8483.20.4080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    11.0000 pulg.
  • Profundidad general
    7.2500 pulg.
  • Forma del orificio
    Recto
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de grasa
    1/8 NPT
  • Lubricación
    Litio; EP; NLGI#2
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35520 lb
  • Longitud a través del orificio
    7.2500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Gris
  • Cojinete de repuesto
    RCI-415
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • Serie
    RFP
  • Tipo de montaje de brida
    Brida, pilotada
  • Número de catálogo del fabricante
    RFP 415
  • Número de Upc del fabricante
    662288480693
  • UPC_NO
    662288480693
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    115.00 lb
  • Dibujo CAD
  • Tipo de carcasa
    Brida, pilotada
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Rodillo cónico con brida piloto de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con cojinetes 52100 - Bloqueo de montaje con collar doble - RFP 415
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Diámetro exterior
    14.7500 pulg.
  • Longitud total
    14.7500 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo