MBR2103
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-3/16 pulg., diámetro exterior de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00572186
No. Fabricante MBR2103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-3/16 pulg., diámetro exterior de 5 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00572186
No. Fabricante MBR2103
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2103 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    2-11/16 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210671280
  • UPC_NO
    698210671280
  • Peso
    4.80 lb
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Altura total
    3.1300 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos