Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno4.1250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Número de Upc del fabricante662327027186
- UPC_NO662327027186
- Peso4.92 lb