Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno4.3750 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total5.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojineteB424L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general5.2500 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total2.8750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.0900 pulg.
- Diámetro del piloto3.6250 pulg.
- Profundidad general2-7/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial14600 lbf
- Capacidad de carga estática radial20900 lbf
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- ColorNegro
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie400
- Tipo de montaje de bridaCartucho de brida
- Número de Upc del fabricante662327027230
- UPC_NO662327027230
- Peso6 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.2750 rpm
- Capacidad de carga estática20900 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22424E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22424E
- RelubricableSí
- Velocidad máxima2750 rpm
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Longitud total5.2500 pulg.
- Material de retenciónAcero
- AutoalineaciónSí