MBR2112
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 1.7500 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572201
No. Fabricante MBR2112
Precio875.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 1.7500 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572201
No. Fabricante MBR2112
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
Su precio$875.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2112 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    6.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2112U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    3.1250 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21300 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210640019
  • UPC_NO
    698210640019
  • Peso
    8.1 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga estática
    28700 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord MBR2112 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MBR2112
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Diámetro exterior
    6.1300 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos