Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno5.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total6.3750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojinete2200U
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general6.3800 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total3.1300 pulg.
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3.7970 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial23400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26200 lbf
- Longitud a través del orificio3.1300 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie2000
- Tipo de montaje de bridaBrida redonda 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante698210640033
- UPC_NO698210640033
- Peso8.7 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.2500 rpm
- Capacidad de carga estática33200 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Rexnord MBR2200 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MBR2200
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima2500 rpm
- Diámetro exterior6.3800 pulg.
- Longitud total6.3800 pulg.
- Material de retenciónPolímero
- AutoalineaciónSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.