Motion
FCB22435E
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572211
No. Fabricante FCB22435E
Precio1,199.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.1875 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572211
No. Fabricante FCB22435E
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
Su precio$1,199.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FCB22435E BRILLANTE BLK FC-B22435E

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    B435L
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    7.1300 pulg.
  • Código de armonización
    8483204080
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    3.3100 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.0000 pulg.
  • Profundidad general
    3-5/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.3200 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Color
    Negro
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    400
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Número de Upc del fabricante
    662327027438
  • UPC_NO
    662327027438
  • Peso
    12.66 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Capacidad de carga estática
    44400 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22435E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22435E
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    1950 rpm
  • Diámetro exterior
    7.1300 pulg.
  • Longitud total
    7.1300 pulg.
  • Material de retención
    Acero
  • Autoalineación
    Sí

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo