F4BRP 207-SRB-SG

SKF
F4BRP 207-SRB-SG

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00572219
No. Fabricante F4BRP 207-SRB-SG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 207-SRB-SG

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #00572219
No. Fabricante F4BRP 207-SRB-SG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 207-SRB-SGH REPL FYRP 2.7/16 H-3

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello del eje radial
  • Profundidad general
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a +230 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316579139182
  • Peso
    14.11 lb
  • RPM Máx.
    1100 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos