MBR2208
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572222
No. Fabricante MBR2208
Precio1,207.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.5000 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572222
No. Fabricante MBR2208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,207.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2208 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    6.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    7.6250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de cojinete
    2208U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Ancho general
    7.6300 pulg.
  • Código de armonización
    8483304040
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4.5940 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Longitud a través del orificio
    3.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Color
    Negro
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Serie
    2000
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • Número de Upc del fabricante
    698210640842
  • UPC_NO
    698210640842
  • Peso
    14.4 lb
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Capacidad de carga estática
    53500 lbf
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord MBR2208 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MBR2208
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Relubricable
    Sí
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Diámetro exterior
    7.6300 pulg.
  • Longitud total
    7.6300 pulg.
  • Material de retención
    Polímero
  • Autoalineación