Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.6875 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojineteB443L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general8.7500 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total4.0000 pulg.
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.2970 pulg.
- Profundidad general4 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial41800 lbf
- Capacidad de carga estática radial71500 lbf
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie400
- Tipo de montaje de bridaBrida redonda 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante662327027575
- UPC_NO662327027575
- Peso25.28 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.1500 rpm
- Capacidad de carga estática71500 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22443E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22443E
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima1500 rpm
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Material de retenciónAcero
- AutoalineaciónSí