MBR2211
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.6875 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572225
No. Fabricante MBR2211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillo piloto de cuatro pernos - 2.6875 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572225
No. Fabricante MBR2211
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR2211 FLG CARTRDGE BLK CONND BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Número de cojinete
    2211U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.2970 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord MBR2211 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MBR2211
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida redonda 4-Bolt
  • UPC_NO
    698210671303
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210671303
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    2000
  • Capacidad de carga estática
    71500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    23.4 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos