Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno7.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de servicioServicio estándar
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total8.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojinete2300U
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general8.7500 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total4.0000 pulg.
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.2970 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial46800 lbf
- Capacidad de carga estática radial55700 lbf
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie2000
- Tipo de montaje de bridaBrida redonda 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante698210613488
- UPC_NO698210613488
- Peso21.8 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.1700 rpm
- Capacidad de carga estática71500 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Rexnord MBR2300 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MBR2300
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima1700 rpm
- Diámetro exterior8.7500 pulg.
- Longitud total8.7500 pulg.
- Material de retenciónPolímero
- AutoalineaciónSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.