Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.1875 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Diámetro del círculo del perno8.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Diámetro de longitud total10.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Número de cojineteB451L
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Ancho general10.2500 pulg.
- Código de armonización8483204080
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de selloContacto/Lip
- Altura total4.3800 pulg.
- Diámetro del piloto7.3750 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6.0940 pulg.
- Profundidad general4-3/8 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial51000 lbf
- Capacidad de carga estática radial90700 lbf
- Longitud a través del orificio4.3800 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- ColorNegro
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Ángulo de desalineaciónDinámico - ±2.0 °
- Serie400
- Tipo de montaje de bridaBrida piloto 4-Bolt
- Número de Upc del fabricante662327027711
- UPC_NO662327027711
- Peso38 lb
- Tipo de carcasaCartucho de brida
- RPM Máx.1250 rpm
- Capacidad de carga estática90700 lbf
- RecubrimientoRecubrimiento en polvo
- DescripciónBloques de cartuchos bridados Link-Belt FCB22451E Rodamientos de rodillos esféricos Link-Belt - FCB22451E
- Número de orificios de montaje4
- RelubricableSí
- Velocidad máxima1250 rpm
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Material de retenciónAcero
- AutoalineaciónSí