F4BRP 212-SRB-SR

SKF
F4BRP 212-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 2-3/4 pulg., montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572280
No. Fabricante F4BRP 212-SRB-SR
Precio1,433.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 212-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Perno de rodamiento esférico, 2-3/4 pulg., montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00572280
No. Fabricante F4BRP 212-SRB-SR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,433.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 212-SRB-SRE REPL FYRP 2.3/4

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    8.7500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    3-29/32 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    7316579139113
  • Peso
    20.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos