F4BRP 307-SRB-SG

SKF
F4BRP 307-SRB-SG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 in Bore , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572307
No. Fabricante F4BRP 307-SRB-SG
Price$2,952.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 307-SRB-SG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 in Bore , Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00572307
No. Fabricante F4BRP 307-SRB-SG
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
Price$2,952.18/each

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 307-SRB-SGE REPL FYRP 3.7/16-3
  • SKF Las unidades de cojinetes de rodillos están montadas, engrasadas y listas para montarse, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de contaminación o daños en el cojinete durante la instalación
  • Las unidades de cojinetes se pueden utilizar con ejes de grado comercial y se encuentran fácilmente en el eje apretando los tornillos de fijación (enroscados) en el collar de montaje o el collar de bloqueo
  • La base de la carcasa está reforzada con nervaduras y el área alrededor de los orificios de los pernos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de grietas causadas por el apriete excesivo de los pernos de fijación
  • Con las unidades de cojinetes de rodillos de pulgadas SKF , los costes logísticos se reducen, ya que solo hay una pieza que pedir, almacenar y montar

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    8.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Diámetro de longitud total
    10.2500 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello Tri-Gard
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.3750 pulg.
  • Profundidad general
    3.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56900 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Serie
    FYRP
  • Número de Upc del fabricante
    7316576664991
  • UPC_NO
    7316579139687
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    29.54 lb
  • RPM Máx.
    800 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo