CB22420H
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-1/4 in, DE de 3.219 in, 2-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572321
No. Fabricante CB22420H
Precio990.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-1/4 in, DE de 3.219 in, 2-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572321
No. Fabricante CB22420H
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
Precio990.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22420H CARTUCHO C-B22420H
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 1 1/4", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    3.2190 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    2-11/16 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327010645
  • Peso
    3.83 lb
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    B420L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo