Descripción general
- Cojinete de rodillo esférico montado de 1 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior3.4370 pulg.
- Ancho de la carcasa2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior2-7/8 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327010669
- Peso4.45 lb
- RPM Máx.3600 rpm
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero
- InsertarB423L