CB22424H
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-1/2 in, DE de 3.437 in, 2-3/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572325
No. Fabricante CB22424H
Precio667.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-1/2 in, DE de 3.437 in, 2-3/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572325
No. Fabricante CB22424H
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
Su precio$667.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22424H CARTUCHO C-B22424H
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 1 1/2", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    3.4370 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-3/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    2-7/8 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327010683
  • Peso
    4.59 lb
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    B424L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo