ZMC2112
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-3/4 in, DE de 3.937 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572331
No. Fabricante ZMC2112
Precio970.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 1-3/4 in, DE de 3.937 in, 2-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572331
No. Fabricante ZMC2112
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
Su precio$970.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC2112 CON BRG
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 1 3/4", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-1/8 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27820 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    28700 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210179106
  • UPC_NO
    698210179106
  • Peso
    5.4 lb
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    2112U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos