Motion
CB22432H
10440802 Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 4.1250 pulg., ancho de 2.4375 pulg., fundición
Artículo MI #00572334
No. Fabricante CB22432H
Precio697.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10440802 Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 4.1250 pulg., ancho de 2.4375 pulg., fundición
Artículo MI #00572334
No. Fabricante CB22432H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$697.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22432H CARTUCHO C-B22432H
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 2", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.4375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    22400
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    B436MLK1
  • Cojinete de repuesto
    B432L
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662327010782
  • Peso
    6.72 lb
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    B432L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo