Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 60.00 mm, bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno60 mm
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior127 mm
- Ancho de la carcasa66.68 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior88.9 mm
- Ancho general4.1300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lb
- Capacidad de carga estática radial53500 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327404307
- Peso9.12 lb
- RPM Máx.2300 rpm
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tipo de reténAcero
- InsertarB4M60L