CB22439H
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-7/16 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572342
No. Fabricante CB22439H
Precio1,039.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-7/16 in, DE de 5 in, 2-5/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572342
No. Fabricante CB22439H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,039.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CB22439H CARTUCHO C-B22439H
  • Cojinete de rodillo esférico montado de 2 7/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327010850
  • Peso
    10.82 lb
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero
  • Insertar
    B439L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo