Descripción general
- Cojinete de rodillo esférico montado de 2 15/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior4 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327010911
- Peso16.8 lb
- RPM Máx.1950 rpm
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Tipo de reténAcero
- InsertarB447L