MCS2307
MCS2307
Artículo MI #00572389
No. Fabricante MCS2307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MCS2307
Artículo MI #00572389
No. Fabricante MCS2307
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MCS2307 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 7/16", bloque de cartucho de acero, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9750 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210829254
  • UPC_NO
    698210829254
  • Peso
    16.40 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos