MMC2100
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, orificio de 1 pulg., 3 pulg. de diámetro exterior, 2 pulg. de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00572399
No. Fabricante MMC2100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, orificio de 1 pulg., 3 pulg. de diámetro exterior, 2 pulg. de ancho, cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00572399
No. Fabricante MMC2100
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC2100 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    2 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-9/16 pulg.
  • Insertar
    2100U
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15320 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    14900 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    2.9 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos