Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 3/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa2-1/8 pulg.
- Ancho del anillo interior2-11/16 pulg.
- Insertar2103U
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.3700 rpm
- Diámetro exterior3.2190 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lb
- Capacidad de carga estática radial18300 lb
- Tipo de reténPolímero diseñado
- Tipo de selloContacto/Lip
- Serie2000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso3.4 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.