MMC2115
MMC2115
Artículo MI #00572417
No. Fabricante MMC2115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MMC2115
Artículo MI #00572417
No. Fabricante MMC2115
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC2115 CON BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3070 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lbf
  • Tipo de sello
    Labio
  • Número de Upc del fabricante
    698210700270
  • RPM Máx.
    2500 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos