MMC2204
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572424
No. Fabricante MMC2204
Precio4,365.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-1/4 in, DE de 4.531 in, 2-9/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572424
No. Fabricante MMC2204
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
Precio4,365.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC2204 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/4", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.5310 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-9/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-5/16 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210700294
  • Peso
    7.3 lb
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Insertar
    2204U

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos