MMC2206
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-3/8 in, DE de 5 in, 2-5/18 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572425
No. Fabricante MMC2206
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 2-3/8 in, DE de 5 in, 2-5/18 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572425
No. Fabricante MMC2206
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC2206 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/8", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    2-5/18 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Insertar
    2206U
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43240 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    9.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos