Descripción general
Descripción del fabricante
CB22443E CARTUCHO C-B22443E
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 11/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Ancho del anillo interior4 pulg.
- InsertarB443L
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.1500 rpm
- Diámetro exterior5.8750 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso17.7 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad