MMC2311
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-11/16 in, DE de 8-1/8 in, 4-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572445
No. Fabricante MMC2311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-11/16 in, DE de 8-1/8 in, 4-1/8 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #00572445
No. Fabricante MMC2311
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS MMC2311 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 11/16", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Ancho de la carcasa
    4-1/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-3/16 pulg.
  • Insertar
    2311U
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Diámetro exterior
    8.1250 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    9.6900 pulg.
  • Ancho general
    9.6900 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    38.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos