Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior2.9150 pulg.
- Ancho de la carcasa2-1/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior2-11/16 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial16900 lb
- Capacidad de carga estática radial18300 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327012809
- Peso3 lb
- RPM Máx.4000 rpm
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero