Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 1/2", bloque de cartucho de acero, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1-1/12 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior3.1240 pulg.
- Ancho de la carcasa2-3/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior2-7/8 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial19860 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie2000
- Número de Upc del fabricante698210694869
- UPC_NO698210694869
- Peso2.8 lb
- RPM Máx.5250 rpm
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de reténPolímero diseñado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de mejora de acoplamiento de madera y maderaUna planta de madera contrachapada utilizaba acoplamientos en sus bombas de prensa que fallaban cada tres meses, lo que provocaba tiempo de inactividad y creaba un peligro de incendio por contacto entre metales.
Ver la documentación
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de reducción de costos y plazos de entrega para el cinturón de paletizadorMotion identificó una solución de abastecimiento alternativa que redujo significativamente tanto el tiempo de entrega como el coste general, al tiempo que descubrió oportunidades adicionales para obtener componentes clave de forma más asequible.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de sustitución de acoplamientos de engranajes aliados químicosMotion colaboraron rápidamente con un proveedor de confianza para identificar y entregar un reemplazo de emergencia, restaurando la producción antes de lo programado.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso del reductor de engranajes para productos químicos
Motion identificó rápidamente un reductor planetario de engranajes Rexnord como reemplazo de referencia cruzada y proporcionó una solución de montaje personalizada para restaurar las operaciones rápidamente.
Motion Estudio de caso de la solución de automatización de maquinaria y equipos
Esta asociación dio como resultado un diseño ModSort personalizado adaptado específicamente a los objetivos operativos del cliente, y el cliente ha expresado una alta satisfacción con el rendimiento del sistema.