Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 3/4", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior3.6360 pulg.
- Ancho de la carcasa2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior3-1/8 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lb
- Capacidad de carga estática radial28700 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327012908
- Peso5.06 lb
- RPM Máx.3100 rpm
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero