ZCS2204
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2.578 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572497
No. Fabricante ZCS2204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/4 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2.578 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572497
No. Fabricante ZCS2204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZCS2204 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/4", bloque de cartucho de acero, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.2270 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.578 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-5/16 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210694920
  • UPC_NO
    698210694920
  • Peso
    6.3 lb
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos