ZCS2212
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572505
No. Fabricante ZCS2212
Precio2,109.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro exterior de 5.407 pulg., ancho de 3-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572505
No. Fabricante ZCS2212
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
Precio2,109.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZCS2212 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/4", bloque de cartucho de acero, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    5.4070 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-1/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    4 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    2000
  • Número de Upc del fabricante
    698210830755
  • UPC_NO
    698210830755
  • Peso
    11.9 lb
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos