ZCS2307
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 pulg., diámetro exterior de 6.1940 pulg., ancho de 3.4700 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572513
No. Fabricante ZCS2307
Precio2,976.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 3.4375 pulg., diámetro exterior de 6.1940 pulg., ancho de 3.4700 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572513
No. Fabricante ZCS2307
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
Su precio$2,976.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZCS2307 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 7/16", bloque de cartucho de acero, anillo de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.1940 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.4700 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    2000
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    SC10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    698210694975
  • UPC_NO
    698210694975
  • Peso
    16.4 lb
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Altura total
    6.3800 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos