Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 1/2", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior6.1940 pulg.
- Ancho de la carcasa3-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior4-3/8 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lb
- Capacidad de carga estática radial90700 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327013141
- Peso19.44 lb
- RPM Máx.1650 rpm
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Tipo de reténAcero