Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura
Especificaciones
- Diámetro interno4 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior7.3750 pulg.
- Ancho de la carcasa4 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior5-1/16 pulg.
- Ancho general6.1300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial96500 lb
- Capacidad de carga estática radial137000 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327013196
- Peso33.46 lb
- RPM Máx.1400 rpm
- Altura total8.0000 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero