Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa2-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior2-7/8 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2750 rpm
- Diámetro exterior3.1240 pulg.
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial17800 lb
- Capacidad de carga estática radial20900 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso4 lb