CSEB22435E

Link-Belt (RRX)
CSEB22435E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2-1/2 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572569
No. Fabricante CSEB22435E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22435E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-3/16 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2-1/2 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572569
No. Fabricante CSEB22435E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22435E CARTUCHO CSE-B22435E
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.2270 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-5/16 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327012953
  • Peso
    7 lb
  • RPM Máx.
    1950 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo