CSEB22440E

Link-Belt (RRX)
CSEB22440E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572572
No. Fabricante CSEB22440E
Precio2,988.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22440E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2-1/2 pulg., diámetro exterior de 4.621 pulg., ancho de 2-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572572
No. Fabricante CSEB22440E
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
Su precio$2,988.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22440E CARTUCHO CSE-B22440E
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 1/2", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.6210 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    3-1/2 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38300 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327013004
  • Peso
    8 lb
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo