Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/4", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/4 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior5.4070 pulg.
- Ancho de la carcasa3-1/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior4 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial51100 lb
- Capacidad de carga estática radial71500 lb
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie400
- UPC_NO662327013042
- Peso14 lb
- RPM Máx.1500 rpm
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Tipo de reténAcero