Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte
Especificaciones
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa3-7/16 pulg.
- Ancho del anillo interior4-3/8 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.1250 rpm
- Diámetro exterior6.1940 pulg.
- Altura total6.8800 pulg.
- Longitud total6.8800 pulg.
- Ancho general4.8800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial62300 lb
- Capacidad de carga estática radial90700 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de contacto pesado cargado por resorte
- Serie400
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso19.5 lb