CSEB22464E

Link-Belt (RRX)
CSEB22464E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 7-3/8 pulg., ancho de 4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572582
No. Fabricante CSEB22464E
Precio5,479.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22464E

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 4 pulg., diámetro exterior de 7-3/8 pulg., ancho de 4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572582
No. Fabricante CSEB22464E
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
Precio5,479.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22464E CARTUCHO CSE-B22464E
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 4", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de contacto pesado cargado por resorte

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    7.3750 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    5-1/16 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lb
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    400
  • UPC_NO
    662327013189
  • Peso
    30.52 lb
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Altura total
    8.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo