CSEB22523H

Link-Belt (RRX)
CSEB22523H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., diámetro exterior de 3.124 pulg., ancho de 2-3/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572603
No. Fabricante CSEB22523H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22523H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 1-7/16 pulg., diámetro exterior de 3.124 pulg., ancho de 2-3/16 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572603
No. Fabricante CSEB22523H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22523H CARTUCHO CSE-B22523H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Ancho de la carcasa
    2-3/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-9/16 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Diámetro exterior
    3.1240 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17800 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lb
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Serie
    500
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Peso
    4 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo