Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 1 11/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior3.6360 pulg.
- Ancho de la carcasa2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior3-13/16 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lb
- Capacidad de carga estática radial28700 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie500
- UPC_NO662327013226
- Peso6 lb
- RPM Máx.3100 rpm
- Altura total4.0000 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Tipo de reténAcero