CSEB22532H

Link-Belt (RRX)
CSEB22532H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2-1/2 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572610
No. Fabricante CSEB22532H
Precio4,864.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
CSEB22532H

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo esférico, calibre de 2 pulg., diámetro exterior de 4.227 pulg., ancho de 2-1/2 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00572610
No. Fabricante CSEB22532H
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
Precio4,864.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CSEB22532H CARTUCHO CSE-B22532H
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    4.2270 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de expansión
    Fijo
  • Ancho del anillo interior
    4-1/8 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662327013257
  • Peso
    9 lb
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de retén
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo