Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 3/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaAcero
- Ancho de la carcasa2-1/2 pulg.
- Ancho del anillo interior4-1/8 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- RPM Máx.2500 rpm
- Diámetro exterior4.2270 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial32500 lb
- Capacidad de carga estática radial44400 lb
- Tipo de reténAcero
- Tipo de selloSello de separación
- Serie500
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Peso8 lb