Descripción general
- Rodamiento de rodillos esféricos montados de 2 7/16", bloque de cartucho de acero fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación doble, sello de separación
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Diámetro exterior4.6210 pulg.
- Ancho de la carcasa2-5/8 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de expansiónFijo
- Ancho del anillo interior4-3/8 pulg.
- Ancho general4.1300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial38300 lb
- Capacidad de carga estática radial53500 lb
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de lubricaciónExxon Ronex MP estándar
- Serie500
- UPC_NO662327013295
- Peso10 lb
- RPM Máx.2300 rpm
- Altura total5.5000 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Tipo de reténAcero